- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ケーブルラック アルミ製のおすすめ人気ランキング
ケーブルラック アルミ製のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新235件の「ケーブルラック アルミ製」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 ラック」、「ネグロス ケーブル ラック sr」、「ケーブル配線トレー メッシュ」などの商品も取り扱っております。
ネグロス電工振れ止め金具
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
ネグロス電工直線ラック スーパーダイマ
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
幅(mm)1200厚さ(mm)親桁:2、子桁:2質量(kg)単品:31
1個
¥32,980税込¥36,278
4日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
ネグロス電工継ぎ金具(横引き専用)
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E